Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 71 SPA 2 TB 1108

  • ERIKS:14429081
  • Fabricant:8054652114631
Image 1
Ajouter à la liste

8,45 €/ Unitéhors TVA

10,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
71 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Diamètre extérieur
77 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
28 mm