Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 630 SPC 6 TB 5050

  • ERIKS:14015979
  • Fabricant:8054652123862
Image 1
Ajouter à la liste

755,77 €/ Unitéhors TVA

914,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
630 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
640 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm