Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 630 SPA 1 TB 2517

  • ERIKS:14429093
  • Fabricant:8054652116109
Image 1
Ajouter à la liste

120,63 €/ Unitéhors TVA

145,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
630 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
636 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm