Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 60 SPZ 2 TB 1108

  • ERIKS:14428693
  • Fabricant:8054652113337
Image 1
Ajouter à la liste

8,52 €/ Unitéhors TVA

10,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
60 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Diamètre extérieur
64 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
28 mm