Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 560 SPC 5 TB 4545

  • ERIKS:14429026
  • Fabricant:8054652123794
Image 1
Ajouter à la liste

535,13 €/ Unitéhors TVA

647,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
560 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4545
Diamètre extérieur
570 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
110 mm