Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 560 SPB 8 TB 4545

  • ERIKS:14429117
  • Fabricant:8054652119728
Image 1
Ajouter à la liste

546,29 €/ Unitéhors TVA

661,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
560 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4545
Diamètre extérieur
567 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
110 mm