Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 560 SPB 2 TB 3030

  • ERIKS:14429115
  • Fabricant:8054652119674
Image 1
Ajouter à la liste

169,62 €/ Unitéhors TVA

205,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
560 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3030
Diamètre extérieur
567 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm