Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 500 SPZ 1 TB 2517

  • ERIKS:14428777
  • Fabricant:8054652114563
Image 1
Ajouter à la liste

79,14 €/ Unitéhors TVA

95,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
504 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
65 mm