Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 500 SPC 5 TB 4040

  • ERIKS:14429021
  • Fabricant:8054652123732
Image 1
Ajouter à la liste

452,04 €/ Unitéhors TVA

546,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4040
Diamètre extérieur
510 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm