Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 500 SPB 6 TB 4040

  • ERIKS:13607135
  • Fabricant:8054652119650
Image 1
Ajouter à la liste

368,30 €/ Unitéhors TVA

445,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4040
Diamètre extérieur
507 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm