Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 500 SPA 5 TB 3535

  • ERIKS:14428890
  • Fabricant:8054652116062
Image 1
Ajouter à la liste

236,16 €/ Unitéhors TVA

285,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
506 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
90 mm