396,61 €/ Unitéhors TVA
479,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 450 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4040 |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 100 mm |