Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 450 SPC 2 TB 3535

  • ERIKS:14429015
  • Fabricant:8054652123640
Image 1
Ajouter à la liste

212,20 €/ Unitéhors TVA

256,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
460 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
90 mm