Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 450 SPC 10 TB 5050

  • ERIKS:14429018
  • Fabricant:8054652123701
Image 1
Ajouter à la liste

819,79 €/ Unitéhors TVA

991,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
10
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
460 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm