99,37 €/ Unitéhors TVA
120,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 450 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre extérieur | 456 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 65 mm |