Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 400 SPB 5 TB 3535

  • ERIKS:14429114
  • Fabricant:8054652119520
Image 1
Ajouter à la liste

214,54 €/ Unitéhors TVA

259,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
400 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
407 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm