Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 335 SPC 8 TB 4040

  • ERIKS:14429005
  • Fabricant:8054652123497
Image 1
Ajouter à la liste

445,52 €/ Unitéhors TVA

539,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4040
Diamètre extérieur
345 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm