Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 335 SPB 8 TB 3535

  • ERIKS:13924972
  • Fabricant:8054652119407
Image 1
Ajouter à la liste

272,44 €/ Unitéhors TVA

329,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
342 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm