Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 335 SPB 2 TB 2517

  • ERIKS:14428957
  • Fabricant:8054652119353
Image 1
Ajouter à la liste

80,01 €/ Unitéhors TVA

96,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
342 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm