517,29 €/ Unitéhors TVA
625,92 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 315 mm |
Nombre de gorges | 10 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4545 |
Diamètre extérieur | 325 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 110 mm |