Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 315 SPB 8 TB 3535

  • ERIKS:13715735
  • Fabricant:8054652119346
Image 1
Ajouter à la liste

257,52 €/ Unitéhors TVA

311,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
315 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
322 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm