Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 315 SPA 4 TB 3020

  • ERIKS:14428875
  • Fabricant:8054652115829
Image 1
Ajouter à la liste

108,09 €/ Unitéhors TVA

130,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
315 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Diamètre extérieur
321 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm