Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 300 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:14236830
  • Fabricant:8054652119247
Image 1
Ajouter à la liste

151,36 €/ Unitéhors TVA

183,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
300 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Diamètre extérieur
307 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm