Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 280 SPZ 4 TB 2517

  • ERIKS:14429071
  • Fabricant:8054652114341
Image 1
Ajouter à la liste

70,82 €/ Unitéhors TVA

85,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
284 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
65 mm