Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 280 SPB 1 TB 2012

  • ERIKS:14429109
  • Fabricant:8054652119148
Image 1
Ajouter à la liste

46,12 €/ Unitéhors TVA

55,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Diamètre extérieur
287 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
50 mm