Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 280 SPA 4 TB 3020

  • ERIKS:14428867
  • Fabricant:8054652115720
Image 1
Ajouter à la liste

103,89 €/ Unitéhors TVA

125,71 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Diamètre extérieur
286 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm