Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 280 SPA 3 TB 2517

  • ERIKS:13924572
  • Fabricant:8054652115713
Image 1
Ajouter à la liste

70,82 €/ Unitéhors TVA

85,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
286 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm