Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 224 SPB 10 TB 3535

  • ERIKS:14429103
  • Fabricant:8054652118929
Image 1
Ajouter à la liste

196,71 €/ Unitéhors TVA

238,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
10
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
231 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm