Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 224 SPA 3 TB 2517

  • ERIKS:14428854
  • Fabricant:8054652115553
Image 1
Ajouter à la liste

57,58 €/ Unitéhors TVA

69,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
230 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm