Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 200 SPC 6 TB 3535

  • ERIKS:14429128
  • Fabricant:8054652123015
Image 1
Ajouter à la liste

147,19 €/ Unitéhors TVA

178,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
210 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
90 mm