Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 180 SPC 5 TB 3020

  • ERIKS:14428979
  • Fabricant:8054652122957
Image 1
Ajouter à la liste

127,35 €/ Unitéhors TVA

154,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Diamètre extérieur
190 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
75 mm