Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 180 SPC 3 TB 2517

  • ERIKS:14428977
  • Fabricant:8054652122933
Image 1
Ajouter à la liste

79,17 €/ Unitéhors TVA

95,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
190 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
65 mm