Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 180 SPB 8 TB 3030

  • ERIKS:14429099
  • Fabricant:8054652118707
Image 1
Ajouter à la liste

117,40 €/ Unitéhors TVA

142,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3030
Diamètre extérieur
187 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm