Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 170 SPA 5 TB 3020

  • ERIKS:14428835
  • Fabricant:8054652115317
Image 1
Ajouter à la liste

58,39 €/ Unitéhors TVA

70,65 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
170 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Diamètre extérieur
176 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm