Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1250 SPC 8 TB 5050

  • ERIKS:1059410
  • Fabricant:8054652124104
Image 1
Ajouter à la liste

2 225,50 €/ Unitéhors TVA

2 692,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
1250 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
1260 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm