Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1250 SPB 6 TB 5050

  • ERIKS:14428974
  • Fabricant:8054652194237
Image 1
Ajouter à la liste

1 267,51 €/ Unitéhors TVA

1 533,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
1250 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
1257 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
125 mm