Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1250 SPB 4 TB 4545

  • ERIKS:13925146
  • Fabricant:8054652120014
Image 1
Ajouter à la liste

1 074,30 €/ Unitéhors TVA

1 299,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
1250 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4545
Diamètre extérieur
1257 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
110 mm