2 102,79 €/ Unitéhors TVA
2 544,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 1250 mm |
Nombre de gorges | 10 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 5050 |
Diamètre extérieur | 1257 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 125 mm |