Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 125 SPB 3 TB 2012

  • ERIKS:14135026
  • Fabricant:8054652118295
Image 1
Ajouter à la liste

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
125 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Diamètre extérieur
132 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
50 mm