Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 106 SPZ 5 TB 2012

  • ERIKS:14281897
  • Fabricant:8054652113740
Image 1
Ajouter à la liste

19,79 €/ Unitéhors TVA

23,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
106 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Diamètre extérieur
110 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm