Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 106 SPB 3 TB 1610

  • ERIKS:14428898
  • Fabricant:8054652118202
Image 1
Ajouter à la liste

20,70 €/ Unitéhors TVA

25,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
106 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
113 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
42 mm