Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1000 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:14429041
  • Fabricant:8054652124029
Image 1
Ajouter à la liste

1 260,62 €/ Unitéhors TVA

1 525,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
1000 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
1010 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm