Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1000 SPC 10 TB 5050

  • ERIKS:14429042
  • Fabricant:8054652124050
Image 1
Ajouter à la liste

1 917,12 €/ Unitéhors TVA

2 319,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
1000 mm
Nombre de gorges
10
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
1010 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm