Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1000 SPB 5 TB 4545

  • ERIKS:14429125
  • Fabricant:8054652119964
Image 1
Ajouter à la liste

838,84 €/ Unitéhors TVA

1 015,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
1000 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4545
Diamètre extérieur
1007 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
110 mm