668,56 €/ Unitéhors TVA
808,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 1000 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4040 |
Diamètre extérieur | 1007 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 100 mm |