Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1000 SPB 10 TB 5050

  • ERIKS:14429126
  • Fabricant:8054652119995
Image 1
Ajouter à la liste

1 540,79 €/ Unitéhors TVA

1 864,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
1000 mm
Nombre de gorges
10
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
1007 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
125 mm