Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-025 |
Série | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-025 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 62.52 mm |
Dp | 63.66 mm |
Df | 71 mm |
Poids | 0.74 kg |
Dm | 38 mm |
F | 30.5 mm |
L | 38 mm |
d | 8 mm |