Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-015 |
Série | PowerGrip® GT |
Type | 5MR-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 43.42 mm |
Dp | 44.56 mm |
Df | 48 mm |
Poids | 0.25 kg |
Dm | 30.5 mm |
F | 20.5 mm |
L | 28 mm |
d | 6 mm |