Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée PowerGrip® GT 26S-5MR-025 préalésage ST

  • ERIKS:1005941
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
PowerGrip® GT
Type
5MR-025
Série
PowerGrip® GT
Type
5MR-025
Matériau
Acier
Nombre des dents
26
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
40.24 mm
Dp
41.38 mm
Df
44 mm
Poids
0.3 kg
Dm
30 mm
F
30.5 mm
L
38 mm
d
6 mm