Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée pas métrique 47T10 Z=30-2 préalésage ALU

  • ERIKS:762652
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Metric PB
Type
47T10
Série
Metric PB
Type
47T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
30
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
32 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
93.65 mm
Df
97 mm
Poids
0.74 kg
Dm
60 mm
F
37 mm
L
47 mm
d
12 mm